インパクトソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法S(mm)38 材質SNCM8660 注文コード17819007 品番JTC845838
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は寸法S・材質など45種類から選べます 他の種類を見る
寸法S(mm)38 用途フロントドライブシャフトの脱着に使用します。 材質SNCM8660 寸法L(mm)62 寸法A(mm)52 寸法B(mm)58 寸法W(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする