JTC
JTCの ソケット/ソケットレンチ
JTCの ソケット
JTCの 電動工具対応ソケット
インパクト用 12角ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M18
注文コード
17819156
品番
JTC447718
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
リア足回り等に使用します。
材質
SNCM8660
全長(mm)
78
サイズ
M18
外径(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応