貫通ドライバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード17820215 品番JTCK7082
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ケース入りで持ち運びにも便利です。

先端形状プラス、マイナス 軸長(mm)35、100、100、150、150、200 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC) セット内容プラス:No3/全長150mm・No2/全長100mm・#0/全長75mm(貫通なし)マイナス:10mm/全長300mm・6mm/全長100・8mm/全長150mm・8mm/全長200mm・3mm/全長75mm(貫通なし)プラス・マイナス::差替え式スタッピー(貫通なし) 軸径(Φmm)6、6、6、8、8、8 全長(mm)80、215、215、270、265、315 グリップ径(Φmm)26 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする