逆タップセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード17820373 品番JTC1542
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。

セット内容2・3・4・6・8・10 全長(mm)60 差込角(mm)9.5 サイズ(mm)2・3・4・6・8・10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17820373
2020-04-08
用途:
折れ込みボルトの取外し
河守モータース 様

折れ込んだボルトが固すぎたせいなのか、初回で折れてしまいました。
細いサイズのタップの使用は注意が必要です。

対象商品:
17820373
2019-01-15
用途:
機械の設置作業時
建設業・工事業

新品で初使用の際にすぐに折れました。
また下穴などのキリサイズは分かりましたが、穿孔深さなどの指示が無く困りました。また折れた当該商品に穴を開ける際にHSS鋼で簡単に開いたので元々の強度が無かったと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする