マルチホースバンドツール

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17821152 品番JTC4279
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,550 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

カシメタイプのホースバンドに使用出来ます。2方向で使えるため、スペースのない所でも使用出来ます。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17821152
2019-04-23
用途:
カシメタイプのホースに使用できない
その他業種

オエティカのホースバンドのカシメには使用できません。「カシメタイプのホースに使用できます」と商品説明が有りますが、カシメ目的には不可です。外し工具です。脱目的のみにしか、使用できないと思います。写真をよく見れば判断は可能でしょうが、クランプ部分は、上アゴと下アゴが接するまで移動できません。接する様な改造も写真で写されている部品を削り取れば可能ですが、圧入されているため、プレスや万力が無いと難しいと思います。脱として使う場合も上アゴと下アゴが接するまで移動しないので、つかめない部品が出てくる可能性が有りますので注意が必要です。繰り返し申し上げますが、ホースバンドのカシメには使用できません。初めてモノタロウさまのレビューに投稿しますが商品説明に不満が有ります。改善してください。

17人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする