JTC4699 クランクボルト緩め用打撃ハンマー JTC 17821283 JTC4699 クランクボルト緩め用打撃ハンマー JTC 17821283 JTC4699 クランクボルト緩め用打撃ハンマー JTC 17821283

クランクボルト緩め用打撃ハンマー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17821283 品番JTC4699
参考基準価格(税別)¥11,980 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ラジエターをはずさず、クランクシャフトのプーリー交換が可能です。 貴方の力ですべてがきまります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)550 差込角(mm)12.7 最大トルク813Nm RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:362

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17821283
2022-01-10
用途:
クランクプーリーボルト緩め

狭いスペースで高トルク(180Nm)で締まっているボルトを緩めるのに使用しました。
2kgのハンマーで4回ほど打撃を与えたら無事にボルトが緩みました。
結果、自力で安く緩めることが出来たので大変満足です。
(工具のリンク部分はモリブデングリスを塗るとかじらなくて済みます。)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする