プーリーホールドレンチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17821527 品番15K173A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
全長(mm)375 タイプリブタイプ ベルト長さ(mm)815 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用荷重(N)130

商品説明動画

プーリーホールドレンチ 15K173A(リブベルト) JTC1901(Vベルト)
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-09-05
用途:
車のオルタネーターのプーリ外し

使用1回目でベルトをロックさせてセンターをレンチを回して緩んだと思ったらベルトが千切れてしまいました。
1回もまともに使用できなかった商品で無駄金でした。

1人が参考にしています
対象商品:
17821527
2020-05-15
用途:
ウォーターポンプの交換
合同会社エスキージャパン 様 (建設業・工事業)

タウンボックスのウォーターポンプの交換でプーリーを外さないとカバーが取れない構造でしたので購入しました。
いきなりベルトがちぎれて、結局プーリーは外せませんでした。

2人が参考にしています
対象商品:
17821527
2018-03-10
用途:
ヒラベルト用プーリーの固定
カークリニック21 様

薄く狭いところでも使いやすくプーリーの固定がしっかりしておりねじを緩めたり、締めたりするのが簡単 ゴムベルトがオイル汚損や切れた時の補修パーツがあると良いのだが

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする