光軸調整ドライバー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17822552 品番JTC5222
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

細い!長い!ドライバー 通常より細い軸径5mm!! ヘッドライトの光軸調整穴が狭い車に最適!!引っかけられるグリップ付き・先端マグネット付き

軸径(Φmm)Φ5 全長(mm)405 軸長(mm)300 先端+2番 先端形状+ グリップ部(mm)Φ10 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-28
用途:
ダイハツ ハイゼット光軸調整
デントリペア・ネクスト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

空回り ゴミです
普通のドライバーの長いだけで、光軸用ではないと思ういます。非常に残念です。

対象商品:
17822552
2021-02-23
用途:
ヘッドライトASSY作業
建設業・工事業

値段も手頃で問題なく使えます、光軸調整には必要なの物なので一つあれば重宝します。

対象商品:
17822552
2020-04-29
用途:
光軸調整
運輸・通信業

細すぎるので空回りして扱いずらいのでもう少し+が太ければいいかと思う

2人が参考にしています
対象商品:
17822552
2018-04-29
用途:
ライト光軸調整にて
製造業

みずらい為、長くないと届かないため値段等みてよいと思います。

2020-10-05
用途:
ヘッドライト光軸調整
電気・ガス・熱供給・水道業

他の方も書き込まれていますが、先端が細い為空回りして使い物になりません、普通の+2番ドライバーの方がましです。

対象商品:
17822552
2017-01-18
用途:
光軸調整に使用しました。
農・林・水産業

軸が細いのはいいのですが先の部分も細くて空回りしていて使い物になりませんでした。

4人が参考にしています
対象商品:
17822552
2016-06-17
用途:
車両整備

ライトの光軸調整で使用。6mm軸では不可能な車種があるため重宝します。グリップはもっとシンプルなほうが回しやすいです。

対象商品:
17822552
2015-12-04
用途:
光軸調整

見た目安っぽい けど特に問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする