※使用例

JTCR1-4A-50 ハンドルカバー 使い捨て JTC 17822823 JTCR1-4A-50 ハンドルカバー 使い捨て JTC 17822823

ハンドルカバー 使い捨て

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード17822823 品番JTCR1-4A-50
参考基準価格(税別)¥3,590 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.05 厚さ(μm)50 サイズ(mm)Φ40まで RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:308

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17822823
2020-06-27
用途:
展示車のメンテナンスとして利用。
株式会社インテレッセ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品到着後に直に利用した。
お客様には、清潔感があると好評だった。

1人が参考にしています
対象商品:
17822823
2020-06-11
用途:
検査 整備
仲山ガレージサービス 様

厚みほどよく ピッタリ感ありで しっかりしてます ズレたり外れたりもなく良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする