JTC
JTCの トラック整備・補修部品
JTCの トラック整備工具・用品
JTCの トラック用インサーター/リムーバー
トルクブッシュリムーバー&インサーター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
17823006
品番
JTCA1170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
重たいトルクロッドをプレスに運ぶことなく、作業現場で簡単にブッシュの交換ができます。
付属品
エアー式油圧ポンプ付
仕様
エアー式油圧ポンプ
適合サイズ(mm)
105 ブッシュ
カプラータイプ
3/8US規格
最高出力(t)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリンダストローク(mm)
130
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません