JTC
JTCの トラック整備・補修部品
JTCの トラック整備工具・用品
JTCの トラック用エンジン関連
クランクシャフトフロントオイルシールインストーラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17823198
品番
JTC4119
参考基準価格(税別)
¥10,840
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
用途
オイルシール挿入用
付属品
付属ボルト:M16×1.5
仕様
純正オイルシールNo.:BZ 4961E
首下長(mm)
40
適合車種
いすゞ3.5t
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。