JTC
JTCの トラック整備・補修部品
JTCの トラック整備工具・用品
JTCの トラック用ソケット
キングピンアッパーカバーソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17823268
品番
JTC5249
参考基準価格(税別)
¥21,710
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
全長(mm)
55
差込角(mm)
19
適合車種
VOLVO FH フロントアクスルカバー・ステアリングピン(エンジンFMIZ)
サイズ(mm)
80
直径(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応