JTC
JTCの トラック整備・補修部品
JTCの トラック整備工具・用品
JTCの トラック用ソケット
リアホイールカバーソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17823277
品番
JTC5275
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
全長(mm)
70
差込角(mm)
19
適合車種
BPW 6.5〜9ton リアホイール用
サイズ(mm)
95
直径(mm)
115
RoHS指令(10物質対応)
対応