JTC
JTCの トラック整備・補修部品
JTCの トラック整備工具・用品
JTCの トラック用ソケット
リアスプリングワッシャーソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17823313
品番
JTC5288
参考基準価格(税別)
¥10,840
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
全長(mm)
60
差込角(mm)
19
適合車種
VOLVO リアアスクル(エンジンFH)
サイズ(mm)
28.5×60
直径(mm)
62
RoHS指令(10物質対応)
対応