曜日別特売
JTC4114 フライホイールロックツール JTC 17824598

JTC4114 フライホイールロックツール JTC 17824598
JTC4114 フライホイールロックツール JTC 17824598

フライホイールロックツール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード17824598品番JTC4114
参考基準価格(税別)¥11,980販売価格(税込)¥13,090
販売価格(税別)
11,900
用途クランクプーリーのセンターボルトの脱着時、フライホイールのギアを固定する為に使用。適合車種ベンツAクラス W169(M166)/Bクラス W245(M266/OM640)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする