自動車用 ハーネステープ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード17826576 品番NITTO10
参考基準価格(税別)¥3,890 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

エンジンルームで使用してもベトつきません。

テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)35 テープ厚さ(mm)0.07 タイプナシジタイプ 主な用途車用 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:603

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
最高
テクニカルオート福山 様

こんなのを探していました、薄さと絶妙な伸びが最高です。
なぜJTCなのか不明、NITTO製なのに。

2024-09-13
用途:
配線の保護・隠ぺいに
自動車・二輪車・自転車関連業

使い始めたころに比べて価格の上昇がすさまじいですが、使用していて問題ないのであえてお値打ち品を使用することなくずっと使い続けています。

1人が参考にしています
対象商品:
17826576
2022-04-05
用途:
自動車用ハーネスに使用
フォーミュラE&D株式会社 様 (製造業)

大手電装メーカー品と比較しても満足いく商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする