ITSハイオートスチームアイロン(電蒸 ダブルヒーター式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)100 注文コード17827723 品番CNP-410
参考基準価格(税別)¥96,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品は電圧3種類から選べます 他の種類を見る

スチームホース内管方式(ITS方式)+2系列コントロールで万全のドレン対応

仕様電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板、スチーム調節、オープンカット 寸法(mm)204×94 質量(kg)1.7 電圧(V)100 加工(ベース)タフラム加工 電気容量(W)800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする