直本工業(ナオモト)
直本工業(ナオモト)の 裁縫道具/裁縫用品
直本工業(ナオモト)の 工業用アイロン/アイロン台
直本工業(ナオモト)の 工業用アイロン
1ホース オートスチームアイロン(電蒸 ドレン排出式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
200
電気容量(W)
550
注文コード
17827766
品番
CDP-420
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・電気容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
給排水ホースが1本になって、使いやすさがさらにアップしました。
仕様
1ホース、電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板、スチーム調節、オープンカット
寸法(mm)
204×94
質量(kg)
1.7
電圧(V)
200
加工
(ベース)タフラム加工
電気容量(W)
550