画像準備中

1ホース オートスチームアイロン(電蒸 ドレン排出式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)100 電気容量(W)700 注文コード17827784 品番CDL-520
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は電圧・電気容量など9種類から選べます 他の種類を見る

給排水ホースが1本になって、使いやすさがさらにアップしました。

仕様1ホース、電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板、スチーム調節、オープンカット 寸法(mm)204×115 質量(kg)2.1 電圧(V)100 加工(ベース)タフラム加工 電気容量(W)700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする