曜日別特売

1ホース オートスチームアイロン(電蒸 ドレン排出式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)200電気容量(W)800注文コード17827836品番CDL-620J
参考基準価格(税別)¥116,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

給排水ホースが1本になって、使いやすさがさらにアップしました。
アイロン仕上台と連動させて使用します。連動させるには専用のナオモト仕上台が必要です。

仕様1ホース、電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板、スチーム調節、オープンカット寸法(mm)201×139質量(kg)2.2電圧(V)200加工(ベース)タフラム加工電気容量(W)800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする