直本工業(ナオモト)
直本工業(ナオモト)の 裁縫道具/裁縫用品
直本工業(ナオモト)の 工業用アイロン/アイロン台
直本工業(ナオモト)の 工業用アイロン
オートスチームアイロン(電蒸 ミニサイズ) 2.5m専用ナオフロンホース(3Φ)付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
200
注文コード
17827863
品番
ASP-310J
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シーム割り専用モデルとして、使いやすさを追求
アイロン仕上台と連動させて使用します。連動させるには専用のナオモト仕上台が必要です。
寸法(mm)
180×52
仕様
電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板、スチーム調節、オープンカット
質量(kg)
1.4
加工
(ベース)タフラム加工
電圧(V)
200
電気容量(W)
700