ホーザン
ホーザンの ドライバー/ビット
ホーザンの ビット
ホーザンの プラスビット
プラスビット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17828798
品番
D-963-3
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
先端サイズ
No.2
全長(mm)
36
先端形状
プラス(+)
本数
1
両頭機能
片頭