プラスビット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17828816 品番 D-963-5
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
先端サイズNo.4 全長(mm)36 先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする