ホーザン
ホーザンの ドライバー/ビット
ホーザンの ビット
ホーザンの プラスビット
プラスビット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17828825
品番
D-963-6
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
先端サイズ
No.2
全長(mm)
80
先端形状
プラス(+)
本数
1
両頭機能
片頭