ホーザン
ホーザンの 静電気対策用品
ホーザンの 静電気対策マット・シート類
ホーザンの 除電テープ
導電性テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17828913
品番
F-750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,620
導電性カラーマットの目地処理専用テープ
厚さ(mm)
0.5
仕様
(ESD管理値)Rg≦1×10^9(導電性カラーマットと併用時に限る)
トラスコ品番
495-9353
材質
NBR
幅(mm)
50
質量(g)
500
長さ(m)
10