K-109-51 ドリル ホーザン 17829516 K-109-51 ドリル ホーザン 17829516 K-109-51 ドリル ホーザン 17829516

ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17829516 品番 K-109-51
参考基準価格(税別)¥3,730 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
ドリル径(Φmm)0.8 溝長(mm)6 付属品ビットホルダー付 トラスコ品番768-1038 適合機種K-109 材質HSS鋼 質量(g)4 材質(先端)ハイス鋼5本入 シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする