ホーザン
ホーザンの ドリル
ホーザンの ハイスドリル
ホーザンの ハイスストレートシャンク
ドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17829534
品番
K-109-53
参考基準価格(税別)
¥3,730
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
1.2
溝長(mm)
8
付属品
ビットホルダー付
トラスコ品番
768-1054
適合機種
K-109
材質
HSS鋼
質量(g)
4
材質(先端)
ハイス鋼5本入
シャンク形状
ストレートシャンク