K-109-55 ドリル ホーザン 17829552 K-109-55 ドリル ホーザン 17829552 K-109-55 ドリル ホーザン 17829552

ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17829552 品番 K-109-55
参考基準価格(税別)¥3,730 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
ドリル径(Φmm)1.6 溝長(mm)10 付属品ビットホルダー付 トラスコ品番768-1071 適合機種K-109 材質HSS鋼 質量(g)4 材質(先端)ハイス鋼5本入 シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする