K-109-69 ビット全種類セット ホーザン 17829613 K-109-69 ビット全種類セット ホーザン 17829613

ビット全種類セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード17829613 品番K-109-69
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
両頭機能片頭 質量(g)145 付属品ビットホルダー付 トラスコ品番768-1135 適合機種K-109 入数19種各1本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする