6.3sq用なので、コンパクトで軽く、バイクの車載工具用としてもピッタリです。これはさすがホーザン、安価ながら造りも良くて使いやすいです。私の個人的感覚ですが、純正車載工具にプラス、最低限10mmと12mmのソケット、適当な長さのエクステンションバー等も携帯しておくと、出先でのトラブルで対応出来る範囲が格段に広がりますし、6.3sqで揃えると、たいした荷物にもなりません。
レンチセットのドライバーハンドル破損のため代替品を探していました。
とても安価でハンドル部も持ちやすく良い品を購入したと感じています。
ボックスドライバーのように使えるので、便利です。セット品に付属
しているものもありますが、これはこれで使いやすいです。
全長150o・柄の部分90o×20φ。ソケットの脱落防止機能も付いていて、価格はKTC[BD20]の1/3以下!コスパは最高です!