※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪電機工業
大阪電機工業の 裁縫道具/裁縫用品
大阪電機工業の 工業用アイロン/アイロン台
大阪電機工業の 工業用アイロン
電気蒸気アイロン
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
穴数
91
注文コード
17831835
品番
J-88-RA(多穴)
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
穴数
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
138×207
質量(kg)
2.1
電力(W)
1000
穴数
91
ベース
タフラム加工
注意
※オートフロンホース(ボイラーとアイロンを繋ぐ為のホース)含まれていません。
Dタイプは、2本必要。その他は、1本必要になります。