※サンプル画像 ドレントラップ付

J-4DP-R 電気蒸気アイロン 大阪電機工業 17831923 J-4DP-R 電気蒸気アイロン 大阪電機工業 17831923

電気蒸気アイロン

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 穴数21 注文コード17831923 品番J-4DP-R
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は穴数など20種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)95×198 質量(kg)1.6 電力(W)800 穴数21 ベースタフラム加工
注意
※オートフロンホース(ボイラーとアイロンを繋ぐ為のホース)含まれていません。
Dタイプは、2本必要。その他は、1本必要になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17831853
2020-05-25
用途:
業務用アイロンとして
ソーイングクラフトSHIMIZU 様 (サービス業)

大阪電気工業はアイロン、ボイラーともに故障が少なくて満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする