大阪電機工業
大阪電機工業の 裁縫道具/裁縫用品
大阪電機工業の 工業用アイロン/アイロン台
大阪電機工業の 工業用アイロン
電気蒸気アイロン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
穴数
59
注文コード
17831984
品番
J-85D-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥67,000
この商品は
穴数
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドレントラップ付
寸法(mm)
138×207
質量(kg)
2.4
電力(W)
1000
穴数
59
ベース
タフラム加工
注意
※オートフロンホース(ボイラーとアイロンを繋ぐ為のホース)含まれていません。
Dタイプは、2本必要。その他は、1本必要になります。