H110P ホーラー サンエー 17832772 H110P ホーラー サンエー 17832772 H110P ホーラー サンエー 17832772 H110P ホーラー サンエー 17832772

ホーラー

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17832772 品番 H110P
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ポット苗の移植・種芋の深植の定番!!
マルチの上から差込み、開閉するだけで、穴あけと植付けの同時作業。
鋼の刃先にはサビ止め塗装を施しており頑丈です。
またマルチの切れ味が悪くなっても、お手持ちの砥石で簡単に研ぐ事ができます。
穴あけと植え付けが同時にできる

マルチ穴径(Φmm)110 植付け穴径(Φmm)110 タイプ開閉式移植器兼穴あけ 最大穴あけ深さ(mm)175 主な用途普通穴用、植穴あけ・野菜の植付同時作業(ポット苗移植・定植)用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,350 / 税込 ¥1,485
北海道地方数量1につき ¥1,550 / 税込 ¥1,705
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17832772
2026-03-12
用途:
里芋の植えつけ
戎屋 様 (農・林・水産業)

今持っているのでは植えられなかった、サイズの大きい芋の植え付けにちょうど良い。

対象商品:
17832772
2021-07-05
用途:
サトイモの種イモ植え付け時
農・林・水産業

穴掘りが深くできて種いもを深く植え付けられてよい。
土が乾いていると、掘り上げた土が漏れて
しまうので、土に湿度があるときに使っています。

対象商品:
17832788
2021-05-17
用途:
里芋、ジャガイモ、コンニャク芋
つぐちゃん畑 様 (農・林・水産業)

間隔を図る棒止めが動く。もう一工夫が必要。位置も再考の必要あり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする