マリンオイルSL 10W-30

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 17832912 品番 90790-71512
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

オイルの減りが少なく、燃費も向上します。自動車用オイルをベースに、マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水等)に合わせてマリン用に開発したオイルです。清浄性、耐磨耗性、高温酸化安定性、せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。

ベースオイル鉱物油 用途ヤマハ船外機、マリンジェットの4ストロークエンジン用 容量(L)4 APISL SAE10W-30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:17
RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17832912
2022-02-09
用途:
船外機のオイル交換
飲食業

私の船外機では、4リットルで2回のオイル交換が出来、ウチ1回はエレメントの交換が出来ます。
よって、2回分でこの価格でしたら、やっぱり純正を選びます。

対象商品:
17832903
2021-03-14
用途:
船外機のオイル交換
農・林・水産業

純正品なので安心して使えます。
いつもこれを使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする