90790-71511 マリンオイルSL 10W-30 YAMAHA(ヤマハ) 17832928

マリンオイルSL 10W-30

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード17832928 品番90790-71511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

オイルの減りが少なく、燃費も向上します。自動車用オイルをベースに、マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水等)に合わせてマリン用に開発したオイルです。清浄性、耐磨耗性、高温酸化安定性、せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。

ベースオイル鉱物油 用途ヤマハ船外機、マリンジェットの4ストロークエンジン用 容量(L)20 APISL SAE10W-30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17832912
2022-02-09
用途:
船外機のオイル交換
飲食業

私の船外機では、4リットルで2回のオイル交換が出来、ウチ1回はエレメントの交換が出来ます。
よって、2回分でこの価格でしたら、やっぱり純正を選びます。

対象商品:
17832903
2021-03-14
用途:
船外機のオイル交換
農・林・水産業

純正品なので安心して使えます。
いつもこれを使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする