※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2段式 パッケージ型エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) エアドライヤ搭載

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17833253 品番 NLP-W-35PRD
参考基準価格(税別)¥1,460,000 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

●圧縮空気中の水分を取り、水によるトラブルを解消します。
●最近は、用途の拡大による水分、油分、粉塵等のない高品質なクリーンエアーの要求が高まってまいりました。特に水分は錆の発生はもとより、塗装等にも悪影響を及ぼし、又機会の誤作動の原因にもなります。圧縮空気とエアードライヤを配管等で接合しますと大きなスペースをとることがあります。省スペース、取扱いが容易という需要家の要望により設計面積は従来の配管に比較して1/2〜1/3になりました。
●縦長のスリム設計で省スペース。空気タンク内蔵コンパクト設計。
●TUBE IN TUBE方式の採用。高い除湿効果と小型化により、いつでもドライエアーを安定供給いたします。
●耐久性、安全性にすぐれ、取扱いは容易です。

圧縮機
【シリンダ径mm×行程mm×シリンダ数】
L88.9×76×2
H50.8×76×2
潤滑方式給油式 吐出空気量(L/min)360 最高圧力(MPa)1.4 制御圧力(MPa)1.2〜1.4 ドライヤあり 出力(kW)3.7 定格出力(kW)3.7 電圧(V)200 周波数(Hz)各50/60 騒音値(dB)54 騒音レベル(dB(A))54 タンク容量(L)35 幅(mm)1005 高さ(mm)1510 奥行(mm)930 質量(kg)364 仕様MT 種類小型、縦型 出力5馬力 空気取出口1/2B 消費電力(W)(50/60Hz)205/230(冷凍式エアードライヤ) 電流(A)(50/60Hz)1.6/1.4(冷凍式エアードライヤ) 周囲温度(℃)2〜40 許容回転速度(min-1)520 出口空気温度露点(℃)10以下(冷凍式エアードライヤ)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ご使用時には、必ずサブタンクが必要な商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする