6×13.2×1 D2052 制振合金ワッシャー(振動吸収合金) 大阪魂 17833874

D2052 制振合金ワッシャー(振動吸収合金)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード17833874 品番6×13.2×1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

かつてない高制振性と抜群の強度。微振動も吸収しますので金属疲労を軽減し、ネジの緩み止め効果もあります。

内径(Φmm)6 厚さ(mm)1 外径(Φmm)13.2 種類丸ワッシャー 表面処理メッキ、塗装無し

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17833883
2018-04-06
用途:
自動車の振動低減に

自動車のストラットの取付け部に使用しました。
こんなワッシャー1枚で変わるものなのか半信半疑で取り付けましたが、
小さな振動がなくなったのかマイルドな乗り心地になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
17833883
2018-02-14
用途:
クルマのサスアッパー、シート下へ
サービス業

もともと振動が大きいクルマなので明確な変化がよくわかりませんでした。既に手に入らなくなってきているので買えて満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
17833883
2018-02-06
用途:
オートバイのエンジン取り付け部に使用

制振効果は体感できませんでした。使用法が間違っていたのかも知れませんが

2人が参考にしています
対象商品:
17833926
2017-07-18
用途:
自動車のミッションからの騒音対策
その他業種

2mm厚を購入したのですが、それほど効果はありませんでした。メーカーによると、1mm2枚が最も効果があるようです。

1人が参考にしています
対象商品:
17833892
2016-12-28
用途:
バイクの振動軽減

バイクの振動対策として、エンジンマウント、ハンドルマウント、ミラーステー等各所に使用した。効果としては若干あるかなあと言う程度で、価格に見合うほどのものではなかったので残念。

対象商品:
17833892
2016-05-06
用途:
趣味の工作

振動系に共締めではなく挟み込む使い方なら輸出規制掛かるという制振効果は体感できる。ヤスリで容易に加工できる程度の柔らかい材質で、打ち抜き成形するためか明らかな反りがあり接触面積を稼ぐためフラットに削ってから使用してます。願わくば板材を販売してほしい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1048:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする