自動車のストラットの取付け部に使用しました。
こんなワッシャー1枚で変わるものなのか半信半疑で取り付けましたが、
小さな振動がなくなったのかマイルドな乗り心地になりました。
もともと振動が大きいクルマなので明確な変化がよくわかりませんでした。既に手に入らなくなってきているので買えて満足です。
2mm厚を購入したのですが、それほど効果はありませんでした。メーカーによると、1mm2枚が最も効果があるようです。
バイクの振動対策として、エンジンマウント、ハンドルマウント、ミラーステー等各所に使用した。効果としては若干あるかなあと言う程度で、価格に見合うほどのものではなかったので残念。
振動系に共締めではなく挟み込む使い方なら輸出規制掛かるという制振効果は体感できる。ヤスリで容易に加工できる程度の柔らかい材質で、打ち抜き成形するためか明らかな反りがあり接触面積を稼ぐためフラットに削ってから使用してます。願わくば板材を販売してほしい。