画像準備中

グラナダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20kg) 注文コード 17837505 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

施工仕様により、多様な意匠性を生みだします。
防水性・耐候性に優れています。
防藻・防カビ性に優れています。

KE170C 成分アクリル樹脂塗材 主な用途内外装 使用場所屋内外兼用 特性防水、耐候 用途一般建築物の内外装 仕様多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ 使用方法吹付け/ローラー塗り/こて塗り 塗り面積(m2)(基層塗り)20〜25、(模様塗り)6.6〜8 JIS規格「フラット」「ゆず肌」はJIS A 6909 外装薄塗材E 認定番号NM-8572/QM-9812/RM-9361 危険物の類別非危険物 光沢艶消し 希釈液清水 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能「フラット」「じゅらく」「ゆず肌」は不燃材料/準不燃材料/難燃材料 塗付量(kg/m2・回)(基層塗り)0.8〜1.0、(模様塗り)2.5〜3.0 対応色1200kabe color
注意
※一部濃色で対応出来ない色がございます。 内装制限のある部位を施工する場合のテクスチャーは「フラット」「じゅらく」「ゆず肌」とし塗付量以下で施工して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする