色KN060B
成分アクリル樹脂塗材
主な用途内外装
使用場所屋内外兼用
特性防水、耐候
用途一般建築物の内外装
仕様多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ
使用方法吹付け/ローラー塗り/こて塗り
塗り面積(m2)(基層塗り)20〜25、(模様塗り)6.6〜8
JIS規格「フラット」「ゆず肌」はJIS A 6909 外装薄塗材E
認定番号NM-8572/QM-9812/RM-9361
危険物の類別非危険物
光沢艶消し
希釈液清水
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
防火性能「フラット」「じゅらく」「ゆず肌」は不燃材料/準不燃材料/難燃材料
塗付量(kg/m2・回)(基層塗り)0.8〜1.0、(模様塗り)2.5〜3.0
対応色1200kabe color