UKT320 テークアップ形ユニット 鋳鉄製シリーズ(テーパ穴形) 旭精工 17854086

 

UKT320 テークアップ形ユニット 鋳鉄製シリーズ(テーパ穴形) 旭精工 17854086
UKT320 テークアップ形ユニット 鋳鉄製シリーズ(テーパ穴形) 旭精工 17854086

テークアップ形ユニット 鋳鉄製シリーズ(テーパ穴形)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)120
120
32
37
49
64
70
73
45
50
55
61
66
71
80
90
102
110
130
140
150
155
寸法L(mm)345
345
97
113
129
144
149
171
194
224
232
235
260
150
162
178
191
207
220
238
262
282
298
312
322
385
432
465
515
寸法H(mm)290
290
89
102
114
117
146
167
184
198
111
124
138
151
163
178
190
216
230
240
255
270
320
355
385
415
内容量1個注文コード17854086品番UKT320
参考基準価格(税別)¥153,500販売価格(税込)¥78,078
販売価格(税別)
70,980
寸法A(mm)120寸法A1(mm)35寸法A2(mm)75寸法A5(mm)190寸法A7(mm)31寸法B1(mm)97寸法H(mm)290寸法H1(mm)260寸法H2(mm)175寸法L(mm)345寸法L1(mm)210寸法L2(mm)32寸法L3(mm)200寸法L5(mm)349寸法N(mm)59寸法N1(mm)48寸法N2(mm)115形状テークアップ形ユニット軸径90(mm)軸受呼び番号UK320+H2320X標準軸受箱の呼び番号T320基本定格荷重Cr(kN)173(軸受)基本定格荷重Cor(kN)140.4(軸受)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アダプターは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする