バッテリー・電池ボックス用内ポケット
空調服
空調服の 空調・水冷ウェア
空調服の つなぎ 空調ウェア・服
空調つなぎ服(R) 1-9820
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
色
ネイビー
注文コード
17854427
品番
1-9820C03S3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
サイズ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
つなぎ服のため、下半身にも風が流れます。ウエスト部面ファスナーで、下半身への風の流れが調節可能。
帯電防止を備える、高密度混紡生地を採用しました。
サイズ
L
色
ネイビー
セット内容
服のみ
胸囲(cm)
128
混率(%)
ポリエステル75・綿25、◎面ファスナー
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
106
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
56
適応身長(cm)
167-172
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※「空調服(R)ケーブル(ロング)(CBB500) 」をお使いください(別売り)。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調つなぎ服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。