曜日別特売
1-9820C03S6 空調つなぎ服(R) 1-9820 空調服 17854454

バッテリー・電池ボックス用内ポケット

1-9820C03S6 空調つなぎ服(R) 1-9820 空調服 17854454
1-9820C03S6 空調つなぎ服(R) 1-9820 空調服 17854454
1-9820C03S6 空調つなぎ服(R) 1-9820 空調服 17854454
1-9820C03S6 空調つなぎ服(R) 1-9820 空調服 17854454

空調つなぎ服(R) 1-9820

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ4L
ウエスト(cm)118
内容量1着注文コード17854454品番1-9820C03S6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

つなぎ服のため、下半身にも風が流れます。ウエスト部面ファスナーで、下半身への風の流れが調節可能。
帯電防止を備える、高密度混紡生地を採用しました。

サイズ4Lネイビーセット内容服のみ胸囲(cm)140混率(%)ポリエステル75・綿25、◎面ファスナー股下(cm)82ウエスト(cm)118肩幅(cm)60袖丈(cm)62適応身長(cm)182-187
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※「空調服(R)ケーブル(ロング)(CBB500) 」をお使いください(別売り)。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調つなぎ服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする