バッテリー・電池ボックス用内ポケット

1-9820C06S5 空調つなぎ服(R) 1-9820 空調服 17854506 1-9820C06S5 空調つなぎ服(R) 1-9820 空調服 17854506 1-9820C06S5 空調つなぎ服(R) 1-9820 空調服 17854506 1-9820C06S5 空調つなぎ服(R) 1-9820 空調服 17854506 1-9820C06S5 空調つなぎ服(R) 1-9820 空調服 17854506

空調つなぎ服(R) 1-9820

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 17854506 品番 1-9820C06S5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

つなぎ服のため、下半身にも風が流れます。ウエスト部面ファスナーで、下半身への風の流れが調節可能。
帯電防止を備える、高密度混紡生地を採用しました。

サイズ3L シルバー セット内容服のみ 胸囲(cm)136 混率(%)ポリエステル75・綿25、◎面ファスナー 股下(cm)80 ウエスト(cm)114 肩幅(cm)58 袖丈(cm)60 適応身長(cm)177-182
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※「空調服(R)ケーブル(ロング)(CBB500) 」をお使いください(別売り)。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調つなぎ服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする