水にぬらすだけで、接触した部分がひんやりします。(高吸水性繊維を使用)
くりかえし使用できます。
表面素材はサラッとした使い心地のメッシュ素材です。
長さ調節機能つきなのでお好みのフィット感でご使用いただけます。
お好みの色が選べるネイビーブルーとグレーのリバーシブルタイプです。(どちら側を使っても効果は同じです)
紐が引っかかっても安全フックが外れる安心設計です。
首まわりサイズ50cmまで対応。
好みの色が選べるリバーシブルタイプ(シャボン柄&ライトブルー)。園児・低学年サイズ(対象年齢:4歳以上)。首まわりサイズ32cmまで対応。