カウンタートップ セーフティキャビネット マニュアル

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17893645 品番J890400
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥132,100 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ケミカル品などのスプレー缶、小さめの溶剤缶、数本の一斗缶などを、作業場で管理する場合におすすめです。頻繁に使用する液体の出し入れに最適です。持ち運び可能なサイズは、自由に移動することができます。手を離すと自動的に扉が閉まり、開け放しになることがありません。また、上部についているリングを使用すれば、扉を開いておくことができます。火災時には、このリングが約74℃で溶け、自動的に扉が閉まります。

用途
化学工場、製薬工場、外資系企業、企業・大学等の研究施設。
揮発性液体を小分け使用している作業現場(危険物第4類 指定数量の5分の1以下にて)
トラスコ品番471-8071 材質スチール 質量(kg)29 タイプマニュアル 容量(L)15 規格N,O 棚板数(枚)1 枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×432×559 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)351×351×461
注意
※アースコード(別売)をご使用いただけます。※屋内にのみ設置可能です。※木製パレット付きで車上渡しとなります。ご注文確定後のキャンセルはできません

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥6,600 / 税込 ¥7,260
離島数量1につき ¥6,600 / 税込 ¥7,260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする