サンコウ電子
サンコウ電子の ミシン本体/裁断機/検針機
サンコウ電子の 検針機
着物 和装品用検針器 鉄片探知器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17894162
品番
はりけん
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
使う場所を選ばず、どこにでもピッタリフィットします。
スムーズに検針できます。
感度は「通常」「強力」をワンタッチ切替、しかも外来ノイズに強く、畳の上、板の間でも使用できます。
用途
きものの抜き忘れマチ針・縫い針の検針に。
質量(kg)
2.7
検出方式
磁気誘導
探知・警報方式
電子ブザー・LEDランプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×50×536
探知・検出能力
(通常)虫ピン程度で探知面上4.5〜5.0cm<最高>、(強力)虫ピン程度で探知面上5.5〜6.0cm<最高>
有効探知・検出幅(mm)
100×400
モード切替
通常/強力
使用電源
AC100V(ACアダプタ:DC12V100mA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
取扱説明書(0.39MB)
注意
※検針枚数が多い、打掛など分厚いものがあるときは、高感度のSK-1200V、SK-6タイプをご検討ください。
※金糸、銀糸の多いきもの、帯の検針にはAPA-3000が有効です。