コンパクト卓上型検針器 鉄片探知器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17894178 品番SK-6
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

軽く、場所を取らないコンパクトサイズ。店先でもジャストフィットします。
小さくても高感度。SK-1200Vの高性能、高感度を受け継いでいます。
コンパクトなボディ幅いっぱいに探知部分を装備。効率よく検針、検査ができます。

用途ネクタイ、ストッキングなどの比較的小物の製品、きもの、和装用品に。 質量(kg)6.5 消費電力(W)3 検出方式磁気誘導 探知・警報方式電子ブザー・ランプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×70×300 探知・検出能力虫ピン程度で探知面上最高6〜7cm 有効探知・検出幅(mm)100×430 使用電源AC100V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする