ケイワーク
ケイワークの 地下足袋/足袋靴/足袋
てんぐつ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
25
色
紺
注文コード
17894424
品番
T-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
足袋のソールを使用している為、屈曲性が良く履きやすい作業靴です。
サイズ(cm)
25
足幅
3E
色
紺
機能
屈曲性
形状
ローカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
綿
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
約220(26cm)
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
たびぐつ